フロントガラス 凍結防止のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
96件の「フロントガラス 凍結防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止シート」、「フロントガラス 凍結」、「フロントマスク」などの商品も取り扱っております。
解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業ランキング1位
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569税込626
当日出荷

1854x1016mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコランキング2位
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番EA912A-30寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
1個
4,710税込5,181
当日出荷

1830x 700mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコランキング3位
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1830×700アズワン品番64-2275-74
1枚
2,180税込2,398
当日出荷

クルマdeフロントカバー アイメディアランキング4位
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

解氷ガラコ トリガー SOFT99ランキング5位
ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599税込659
当日出荷

フロントガラスを汚れから守る!
用途花粉、黄砂(PM2.5)、鳥のフンなどからフロントガラスの汚れを防ぎます。夏場は日除けになり車内温度の上昇を防ぎます。冬場は雪などの寒さによる凍結を防ぎます。軽自動車」からミニバンまで使えるフリーサイズ。材質表:アルミ 中:コットン 裏:不織布表:シルバー 裏:ブラックサイズフリー寸法(高さH×幅W)(mm)約1100×約1450
1個
2,298税込2,528
当日出荷

オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途車の季節商品材質ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D幅(mm)150奥行(mm)150危険物の類別非危険物広げ幅(mm)1400
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900アズワン品番64-2275-75
1枚
2,540税込2,794
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 霜を削り取れるタイプのキャップを使用しており、スプレー噴射後にキャップで霜をこすると簡単に霜を取る事が出来てとても便利です。
用途自動車用ガラスの解氷専用成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン種別水性、エアゾールタイプ再凍結防止剤配合凍結温度(℃)-40(原液使用時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(420mL)
219税込241
当日出荷

雪や寒さによるフロントガラスの凍結防止に!日差しからの保護や汚れ防止に!。〇タイヤホイールにフックをひっかけるだけの簡単取付。〇撥水加工。〇通年使用可
用途フロントガラスの保護付属品収納用手さげ袋質量(g)590寸法(cm)233×148
1枚
1,798税込1,978
5日以内出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(332種類の商品があります)

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

窓ガラスの氷・霜をカンタンに溶かす広範囲タイプの解氷トリガーです。 -35℃でも凍らないストレートタイプ。 特殊洗浄成分配合で塩カル+油膜を強力除去。 ベタつきが無くクリアな仕上がりで視界を確保。
成分アルコール類、非イオン系界面活性剤質量(g)522寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49液性中性
1本(400mL)
499税込549
5日以内出荷

手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。ブルー
1個
279税込307
当日出荷

フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。幅(mm)178全長(mm)650材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Meltec(大自工業)ウインドウカバー
フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に! 取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ! 鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
材質ポリエステル
1個
899税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付カンタン、コンパクトに収納できる。軽くて扱いやすい。タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです。汚れからガード。粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります
用途自動車用ボディーハーフカバー材質ポリエステルシルバー生地タフタ生地(75デニール相当)
1袋
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699税込769
当日出荷

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。質量(g)480主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)